smc cy3bのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
1,981件の「smc cy3b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水レール」、「ボールスクリュージャッキ」、「smc 電動シリンダー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm) 25 作動方式 複動
1個
27,980 税込30,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm) 20 ストローク(mm) 100 作動方式 複動形
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm) 10 作動方式 複動形
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)



・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm) 15 作動方式 複動
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm) 16 ストローク(mm) 400 作動方式 複動形
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm) 10 ストローク(mm) 1000 作動方式 複動形
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm) 10 作動方式 複動形
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)